Utgått

Function - Pl. MJ RJ 45 Cat 6A LSA Plus Tilbehør - GI574600

Function
KopierKopier
Function - Pl. MJ RJ 45 Cat 6A LSA Plus Tilbehør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Modular-Jack

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Andre

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337463740

Elnummer

6944257

Leverandørens varenummer

GI574600

Typebeskrivelse

6944257

Anvendelse:

Modular-Jack

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Andre

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Basiselement

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Andre

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Pl. MJ RJ 45 Cat 6A LSA Plus Tilbehør