Function - Porttelefon sentralenhet - SE51021400

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Styre/regulere

  • Installasjonsteknikk - Andre

  • Type grensesnitt - Andre

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Bredde i antall modulmellomrom - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413736362109

Elnummer

6300144

Leverandørens varenummer

SE51021400

Typebeskrivelse

6300144

Funksjon:

Styre/regulere

Installasjonsteknikk:

Andre

Type grensesnitt:

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

8

Sentralenheten er den sentrale modulen i porttelefonanlegget. Den kobler direkte den / de eksterne videoenhetene til berøringsskjermen(e) og / eller internett for bruk via Niko tilgangskontroll-appen.

- Strømforsyningsmodulen gir en inngangsspenning på 24 V DC til busen.
- Tilkoblingen til (5) interne videoenheter 510-50000 og (2) eksterne videoenheter 510-31001.
- Forbindelsen til internett via UTP-kabel til ruteren.

Porttelefonanlegget kan nås både innendørs og utendørs via mobilnettverk som 3G, 4G, 5G eller WiFi ved bruk av smarttelefoner med iOS eller Android. Modulen har en RESET-knapp for å starte alle tilkoblede enheter på nytt. Hver installasjon må bestå av en tilgangskontrollmodul. Du kan registrere din eksterne videoenhet via Niko app (Android eller iOS).

Bruk av porttelefon med kamera omfattes av definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven og må derfor meldes til Datatilsynet. Det må også merkes/skiltes om overvåking, se personopplysningslovens paragraf 40. All informasjon samt meldeskjema finner du enkelt på www.datatilsynet.no