Function - Porttelefonsystem video med 1 - SE51001501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall hustelefoner - 1
Antall dørhøyttalere - 1
Installasjonsteknikk - Flertrådssystem
Farge på hustelefon - Svart
Farge på dørstasjon - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413736362116
Elnummer
6300141
Leverandørens varenummer
SE51001501
Typebeskrivelse
6300141
Antall hustelefoner:
1
Antall dørhøyttalere:
1
Installasjonsteknikk:
Flertrådssystem
Farge på hustelefon:
Svart
Farge på dørstasjon:
Svart
Med video:
Ja
Motntasjeform svarapparat:
Påvegg
Montasjeform dørtablå:
Påvegg
Materiale dørtablå:
Andre
Utvidbar med maks. antall svarapparater:
5
Utvidbar med maks. antall dørtablåer:
2
Kan tilkobles smarttelefon:
Ja
Internkommunikasjon:
Ja
Håndfri:
nei
Med dag-/nattfunksjon:
Ja
Åpningsvinkel kamera:
155 °
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Skjermdiagonal:
178 mm
Skjermdiagonal i tommer:
7 inch
Manuellt innstillbart kamera:
Ja
Dette videosettet inneholder:
- Ekstern videoenhet, utenpåliggende, 1 knapp
- Intern videoenhet for 2-leders baserte tilgangskontrollsystemer
- Sentralenhet, med integrert strømforsyning
Videoenheten er utstyrt med et HD-kamera, mikrofon og høyttaler.
Kameraets infrarøde lysdioder gir bedre synlighet om natten (svart-hvitt-bilde). Du kan
tilpasse enheten med et typeskilt (valgfritt i graverbar PMMA-plast). Dørlåsen kan
være koblet til tilgangskontrollmodulen (anbefalt) eller direkte til den eksterne videoenheten.
Du kan styre den eksterne videoenhet via Niko-app (Android eller iOS).
Settet kan utvides med:
- Én ekstern videoenhet 510-31001
- Opptil 5 interne videoenheter 510-50000
Bruk av porttelefon med kamera omfattes av definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven og må derfor meldes til Datatilsynet. Det må også merkes/skiltes om overvåking, se personopplysningslovens paragraf 40. All informasjon samt meldeskjema finner du enkelt på www.datatilsynet.no


