Utgått

Function - Power Pack med 3 releer for tilkobling til Luxstat Kontroller - SE78983

Function
KopierKopier
Function - Power Pack med 3 releer for tilkobling til Luxstat Kontroller

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703102201379

Elnummer

1478064

Leverandørens varenummer

SE78983

Typebeskrivelse

Dagslysstyring

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Andre

TEKNISKE DATA Driftsspenning 230V, 50/60Hz Utgansspenning (SELV) 24Vdc, ±10%, maks 1A Egetforbruk, full last 30W Egetforbruk, standby 1,2W Inngang, kanal 1-3 NPN, 24V, 25mA Reléutgang, kanal 1-3 10A, 250Vac Innkoplingsstrøm 80A/20ms Belastning - Glødelamper 2300V- Lysrør 1200VA (140mF)- 230V halogen 2300W Omgivelsestemperatur -10 til +50ºC Kapsling IP20 Mål (H x B x D) 70 x 90 x 60 mm Forventet levetid 10 år