Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - Power Pack med releer til SE41445 - SE41981

Function
KopierKopier
Function - Power Pack med releer til SE41445

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703102204059

Elnummer

1478858

Leverandørens varenummer

SE41981

Typebeskrivelse

POWER PACK TIL SE 41 445

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Andre

"Power Pack SE 41 981 fungerer som strømforsyning til Bevegelsesmelder PIR 360, 24 V (SE 41 445). Disse sammenkobles med kabel som medfølger SE 41 445 (RJ12 1m). Power Pack kan monteres over falsk himling og armaturer tilkobles direkte. Power Pack kan tilkobles opptil 18 stk SE 41 440, men må ha minimum 1 stk SE 41 445 tilkoblet som master- bevegelsesmelder. Den kan også styre 4 ulike applikasjoner som velges i bevegelsesmelderen. Auto Manuell Auto uten lysføler Manuell uten lysføler Kan også overstyres med imulsbryter, hvor impulsen slukker eller tenner lyset, avhengig av om lyset er på eller av."