Function - Ramme Gira Esprit bronse Syst - GI100238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Metall
Farge - Bronse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337077077
Elnummer
1400804
Leverandørens varenummer
GI100238
Typebeskrivelse
1400804
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Metall
Farge:
Bronse
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
Ja
Materialkvalitet:
Edelstål
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK05
Type feste:
Klemfeste
Bredde:
95 mm
Høyde:
166 mm
Dybde:
9,9 mm
Gira sin nyeste og i særklasse mest ekslusive ramme som passer spesielt godt med installasjonsmateriell i svart matt, antrasitt eller hvit glanset.


