Function - Reserve sett 3x63A D02 i klikk boks for DIN skinne - Sikrings Boks
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 63 A
Fargekode - Svart
Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587120562
Elnummer
1600106
Leverandørens varenummer
Sikrings Boks
Typebeskrivelse
1600106
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
63 A
Fargekode:
Svart
Driftskategori:
gG (kabelskydd/apparatskydd)
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Merkespenning:
400 V
Reserve sett 3x63A D02 i klikk boks for DIN skinne..Sikrings Boks