Function - RINGETRANSFORMATOR TF 220008 - DN1020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 8 V
Maks utgangsstrøm - 1 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738000859
Elnummer
6213888
Leverandørens varenummer
DN1020
Typebeskrivelse
Ringeklokker
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
8 V
Maks utgangsstrøm:
1 A
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Maks utgangseffekt:
8 W
Maks effekttap:
0,3 W
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
58 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
Ja
Med av/på-bryter:
nei


