Function - RJ45 Cat 6A 10 GB 4x han/hun overg. Innsats svart matt - GI569810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Modular-Jack
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337463443
Elnummer
6944247
Leverandørens varenummer
GI569810
Typebeskrivelse
6944247
Anvendelse:
Modular-Jack
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Løftering:
Ja
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
RJ 45-tilkoblingsboksen er uunnværlig for bedriftsnettverk, og den mest pålitelige løsningen for Internett-tilgang hjemme. I tillegg til en plassbesparende 4-kanalskombinasjon tilbys 1- og 2-kanalsvarianter med 30° skrått utløp og tekstfelt.


