Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Function - SECAP-25 Fast 30mA/1s uten Pa Jordfeilreleer - SECAP25F

Function
KopierKopier
Function - SECAP-25 Fast 30mA/1s uten Pa Jordfeilreleer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - For vekselstrømsnett

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 195...265 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587100199

Elnummer

1661702

Leverandørens varenummer

SECAP25F

Typebeskrivelse

Jordfeilrele

Funksjon:

For vekselstrømsnett

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

195...265 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Ekstern strømforsyning påkrevd:

Ja

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

195...265 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Isoleringsverdi-indikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

195...265 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

195...265 V

Bredde:

70 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

70 mm

RETN.BESTEMT JFR.30MA/1SEK.