Function - Sikrings lastskillebryter Tytan 3-polt inkl 10A - KE10421310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - Andre
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Grå
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738012166
Elnummer
1601136
Leverandørens varenummer
KE10421310
Typebeskrivelse
1601136
DIN-størrelse:
Andre
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Grå
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Tytan er en 4 modulers skinnemontert lastsikringsskillebryter som er den ideelle løsningen til bruk i nettstasjon for sikring av lavspent installasjonen.
Standard automatsikringer kan gi uønsket utkobling ved transiente overspenninger, ved bruk av Tytan lastsikringsskillebryter unngås dette.
Innebygde dioder i front vil lyse rødt ved defekt sikring. Bryteren er konstruert slik at den ivaretar personsikkerheten ved sikringsbytte, da det ikke er mulig å berøre spenningsførende deler. Tytan leveres inkludert 10A DO1 standardsikringer, maks sikring 63A (DO2).
Tytan leveres i 2 versjoner, 3-polt og 4-polt.
Standard automatsikringer kan gi uønsket utkobling ved transiente overspenninger, ved bruk av Tytan lastsikringsskillebryter unngås dette.
Innebygde dioder i front vil lyse rødt ved defekt sikring. Bryteren er konstruert slik at den ivaretar personsikkerheten ved sikringsbytte, da det ikke er mulig å berøre spenningsførende deler. Tytan leveres inkludert 10A DO1 standardsikringer, maks sikring 63A (DO2).
Tytan leveres i 2 versjoner, 3-polt og 4-polt.


