Function - Skala SEC72 150/5A Instrumenter analoge - 8000705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 150
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587103879
Elnummer
8000705
Leverandørens varenummer
8000705
Typebeskrivelse
8000705
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
150
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
Ja
Måleskalaens bredde:
72 mm
Høyde måleskala:
72 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 150/5A


