Function - Skala SEC72 2500/5A Instrumenter analoge - 8000718
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 2500
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587104005
Elnummer
8000718
Leverandørens varenummer
8000718
Typebeskrivelse
8000718
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
2500
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
Ja
Måleskalaens bredde:
72 mm
Høyde måleskala:
72 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 2500/5A


