Function - Skala SEC72 300/5A Instrumenter analoge - 8000708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 300
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587103909
Elnummer
8000708
Leverandørens varenummer
8000708
Typebeskrivelse
8000708
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
300
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
Ja
Måleskalaens bredde:
72 mm
Høyde måleskala:
72 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 300/5A


