Function - Skala SEC72 600/5A Instrumenter analoge - 8000711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 600
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587103930
Elnummer
8000711
Leverandørens varenummer
8000711
Typebeskrivelse
8000711
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
600
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
Ja
Måleskalaens bredde:
72 mm
Høyde måleskala:
72 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 600/5A


