Function - Skala SEC72 75/5A Instrumenter analoge - 8000702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 75
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587103848
Elnummer
8000702
Leverandørens varenummer
8000702
Typebeskrivelse
8000702
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
75
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
Ja
Måleskalaens bredde:
72 mm
Høyde måleskala:
72 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 75/5A


