Function - Skala SEC72FA 750/5A Instrumenter analoge - 8000912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 750
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587104609
Elnummer
8000912
Leverandørens varenummer
8000912
Typebeskrivelse
8000912
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
750
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
72 mm
Høyde måleskala:
72 mm
SKALA FOR AMP.METER M/VENDER.


