Function - Skala SEC96 2000/5A Instrumenter analoge - 8000739
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 2000
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skala SEC96
EAN/GTIN
7070587104210
Elnummer
8000739
Leverandørens varenummer
8000739
Typebeskrivelse
8000739
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
2000
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
Ja
Måleskalaens bredde:
96 mm
Høyde måleskala:
96 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 2000/5A


