Function - Skala SEC96 250/5A Instrumenter analoge - 8000729
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 250
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587104111
Elnummer
8000729
Leverandørens varenummer
8000729
Typebeskrivelse
8000729
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
250
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
Ja
Måleskalaens bredde:
96 mm
Høyde måleskala:
96 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 250/5A


