Function - Skala SEC96 4000/5A Instrumenter analoge - 8000742
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 4000
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587104241
Elnummer
8000742
Leverandørens varenummer
8000742
Typebeskrivelse
8000742
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
4000
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
Ja
Måleskalaens bredde:
96 mm
Høyde måleskala:
96 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 4000/5A


