Function - Skala SEC96 60/5A Instrumenter analoge - 8000723
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 60
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587104050
Elnummer
8000723
Leverandørens varenummer
8000723
Typebeskrivelse
8000723
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
60
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
Ja
Måleskalaens bredde:
96 mm
Høyde måleskala:
96 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 60/5A


