Function - Skala SEC96 600/5A Instrumenter analoge - 8000733
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 600
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587104159
Elnummer
8000733
Leverandørens varenummer
8000733
Typebeskrivelse
8000733
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
600
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
Ja
Måleskalaens bredde:
96 mm
Høyde måleskala:
96 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 600/5A


