Function - Skala SEC96 800/5A Instrumenter analoge - 8000735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 800
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587104173
Elnummer
8000735
Leverandørens varenummer
8000735
Typebeskrivelse
8000735
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
800
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
Ja
Måleskalaens bredde:
96 mm
Høyde måleskala:
96 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 800/5A


