Function - Skala SEC96FA 1000/5A Instrumenter analoge - 8000936
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 1000
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587104845
Elnummer
8000936
Leverandørens varenummer
8000936
Typebeskrivelse
8000936
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
1000
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
96 mm
Høyde måleskala:
96 mm
SKALA FOR AMP.METER M/VENDER.


