Function - Skala SEC96FA 200/5A Instrumenter analoge - 8000928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 200
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skala SEC96FA
EAN/GTIN
7070587104760
Elnummer
8000928
Leverandørens varenummer
8000928
Typebeskrivelse
8000928
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
200
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
96 mm
Høyde måleskala:
96 mm
SKALA FOR AMP.METER M/VENDER.


