Function - Stikkontakt enkel innfelt med jord og barnevern, hvit glanset - EM1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall USB-C porter - 0
Antall stikkontakter - 1
Tilkoblingstype - Stikklemme
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738014122
Elnummer
1505716
Leverandørens varenummer
EM1001
Typebeskrivelse
EM1001
Modell / utførelse:
Andre
Antall USB-C porter:
0
Antall stikkontakter:
1
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
16 A
Med signallampe:
nei
Antall USB-A porter:
0
Maks. strømstyrke for USB-strømforsyning:
0 A
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Avtrykk/indikering:
Uten
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Antall gjennomløp:
0
Med av/på-bryter:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
55 mm
Enhet høyde:
55 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Med WiFi-repeater:
nei
Med innebygd Bluetooth-høytaler:
nei