Function - STP24 100/5A er en delbar strømtransformator med lysåpning Ø24mm. - SL4207510100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 100 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA
Åpningsdiameter - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070738012357
Elnummer
8005150
Leverandørens varenummer
SL4207510100
Typebeskrivelse
8005150
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
100 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1 VA
Åpningsdiameter:
24 mm
Nøyaktighetsklasse:
3
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
24...24 mm
Åpningens bredde:
24...24 mm
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1