Function - STP24 200/5A er en delbar strømtransformator med lysåpning Ø24mm. - SL4207510200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 200 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2 VA
Nøyaktighetsklasse - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738012371
Elnummer
8005152
Leverandørens varenummer
SL4207510200
Typebeskrivelse
8005152
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
200 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
2 VA
Nøyaktighetsklasse:
3
Åpningsdiameter:
24 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
24...24 mm
Åpningens bredde:
24...24 mm
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1
STP24 serien er kompakt og plassbesparende samtidig som den gir en rask og sikker montasje, helt enkelt et kostnadseffektivt valg sammenlignet med montasje av standard strømtransformatorer der man må frakoble lasten. Spesielt gunstig for alle type anlegg i drift som skal energiovervåkes eller laststyres.