Function - STP24 250/5A er en delbar strømtransformator med lysåpning Ø24mm. - SL4207510250

Function
KopierKopier
Function - STP24 250/5A er en delbar strømtransformator med lysåpning Ø24mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 250 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2 VA

  • Åpningsdiameter - 24 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738012388

Elnummer

8005153

Leverandørens varenummer

SL4207510250

Typebeskrivelse

8005153

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

250 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

2 VA

Åpningsdiameter:

24 mm

Nøyaktighetsklasse:

3

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Åpningens høyde:

24...24 mm

Åpningens bredde:

24...24 mm

Hurtigfeste:

Ja

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Kabel

Antall primærinnganger:

1

STP24 er en serie delbare ../5A strømtransformatorer fra klasse 1 som leveres fra 100-250A. STP24 leveres med lysåpning Ø24mm og kommer med 1,5m ferdig montert sekundærkabel (1,5mm2). STP24 monteres raskt og enkelt, sekundærkabel kobles til ../5A instrument som f.eks. nettanalysator eller kWt-måler, deretter åpnes lysåpning uten verktøy, og trafoen klikkes enkelt rundt kabelen og festes med medfølgende strips. Om ønskelig kan man etter montasje låse åpne-funksjonen gjennom at man skrur til låseskruene.