Function - STP40 600/5A er en delbar strømtransformator med lysåpning Ø40mm. - SL4219510600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 600 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738012999
Elnummer
8005158
Leverandørens varenummer
SL4219510600
Typebeskrivelse
8005158
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
600 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
40 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
40...40 mm
Åpningens bredde:
40...40 mm
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1
STP40 er en serie delbare ../5A strømtransformatorer fra klasse 1 som leveres fra 250-1000A. STP40 leveres med lysåpning ø40 mm og kommer med 1,5 m ferdig montert sekundærkabel (1,5mm2). STP40 monteres raskt og enkelt, sekundærkabel kobles til ../5A instrument som f.eks. nettanalysator eller kWt-måler, deretter åpnes lysåpning uten verktøy, og trafoen klikkes enkelt rundt kabelen og festes med medfølgende strips. Om ønskelig kan man etter montasje låse åpne-funksjonen gjennom at man skrur til låseskruene.
STP40-serien er kompakt og plassbesparende samtidig som den gir en rask og sikker montasje, helt enkelt et kostnadseffektivt valg sammenlignet med montasje av standard strømtransformatorer der man må frakoble lasten. Spesielt gunstig for alle type anlegg i drift som skal energiovervåkes eller laststyres.


