Function - Strøm-og summasjontrafo for Sumtrafoer - WGSP-35

Function
KopierKopier
Function - Strøm-og summasjontrafo for Sumtrafoer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sumstrømstransformator

  • Åpningsdiameter - 30 mm

  • Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5

  • Kalibrert - Ja

  • Med berøringsbeskyttelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8433059029814

Elnummer

1661443

Leverandørens varenummer

WGSP-35

Typebeskrivelse

1661443

Modell / utførelse:

Sumstrømstransformator

Åpningsdiameter:

30 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

Vår CDR-8 strømvaktsentral er mye benyttet for overvåkning av kurser til datasentraler, PC og annet strøm sensitivt utstyr.

Man får man alarm dersom strømbelastningen på en kurs er over en innstilt grenseverdi. Dermed unngår man utilsiktet utkopling av sikringer og utfall av servere, datautstyr og annet kritisk strømavhengig utstyr.

Sentralen har 8 uavhengige kanaler og leveres med RS485 mod bus utgang for kommunikasjon og oppkobling mot vår programvare Power Studio.