Function - Strømforsyning DINFLEX 24VDC/2,1A - DINFLEX strømforsyning

Function
KopierKopier
Function - Strømforsyning DINFLEX 24VDC/2,1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundærspenning 1 - 24 V

  • Antall faser - 1

  • Merkeeffekt - 2,1 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587118613

Elnummer

8002262

Leverandørens varenummer

DINFLEX strømforsyning

Typebeskrivelse

8002262

Primærspenningsområde 1:

230...230 V

Sekundærspenning 1:

24 V

Antall faser:

1

Merkeeffekt:

2,1 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærspenningsområde 2:

0...0 V

Primærspenningsområde 3:

0...0 V

Sekundærspenning 2:

0 V

Sekundærspenning 3:

0 V

Nøyaktighetsklasse:

1

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde:

67 mm

Høyde:

104 mm

Dybde:

90 mm

DINFLEX 24VDC/2,1A er en strømforsyning til strømtrafo kit AM110/AM54.