Function - Strømtrafo AM110 din flex kit ../1A, Ø350mm - DINFLEX-AM110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtransformator
Primær merkestrøm In - 10000 A
Sekundær merkestrømstyrke - 1 A
Åpningsdiameter - 350 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587118590
Elnummer
8002260
Leverandørens varenummer
DINFLEX-AM110
Typebeskrivelse
8002260
Modell / utførelse:
Strømtransformator
Primær merkestrøm In:
10000 A
Sekundær merkestrømstyrke:
1 A
Åpningsdiameter:
350 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1
Spesielt ideell for oppgradering til NSO i nettstasjoner/tavler da man reduserer frakoblingstiden og eventuelle KILE kostnader, anbefales å brukes sammen med nettanaslysatorer CVM-mini og CVM-C10.
DINFLEX leveres i kit om 3stk rogowski trafoer inkl strømforsyning, trafoene kommer med en 2m ledning og måleomformer til ../1A ferdig koblet.
Medfølgende strømforsyning må brukes til og spenningsforsyne måleomformer med 24Vdc.
DINFLEX leveres i 2 versjoner for lysåpning ø170mm alternativt ø350mm, begge med måleområde 10-10 000A der måleområde settes på måleomformer.


