Function - Strømtrafo TC6.2 125/5A - TC6,212505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Isolasjonstransformator
Primær merkestrøm In - 125 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 3,75 VA
Åpningsdiameter - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TC6,2
EAN/GTIN
7070587101813
Elnummer
8000616
Leverandørens varenummer
TC6,212505
Typebeskrivelse
Instrumenter
Modell / utførelse:
Isolasjonstransformator
Primær merkestrøm In:
125 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
3,75 VA
Åpningsdiameter:
26 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


