Function - Strømtrafo TCH6 150/5A KL 02S Strømtrafoer Klasse 0,2s - TCH61505

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtransformator

  • Primær merkestrøm In - 150 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA

  • Åpningsdiameter - 28 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587102292

Elnummer

8000745

Leverandørens varenummer

TCH61505

Typebeskrivelse

Strømtrafoer

Modell / utførelse:

Strømtransformator

Primær merkestrøm In:

150 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

1 VA

Åpningsdiameter:

28 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

Ja

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

2

STRØMTRAFO TCH6 150/5A kl.0,2S