Function - Strømtrafo TD5 200/5A kl 0,5 CI75028 - CI75028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 200 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Strømtrafo TD
EAN/GTIN
8433059310363
Elnummer
8022206
Leverandørens varenummer
CI75028
Typebeskrivelse
8022206
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
200 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
2,5 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
22 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
0...20 mm
Åpningens bredde:
0...25 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
2
Bruksområde er måling av strøm i vekselstrøms anlegg via .../5A instrument. Avhengig av hvilket egetforbruk (byrde) i instrumenter og reléer, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser:
- 0.5 - Nøyaktig strømmåling
- 1 - Driftsmåling
- 3 - Strømmåling, mindre viktige målinger


