Function - Strømtrafo TD6,2 200/5A kl 0,5 CI75058 - CI75058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 200 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 3,5 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Strømtrafo TD
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8433059355159
Elnummer
8022220
Leverandørens varenummer
CI75058
Typebeskrivelse
8022220
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
200 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
3,5 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
25 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
0...25 mm
Åpningens bredde:
0...30 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
2
TD6.2 er en standard ../5A strømtransformator i klasse 0,5 med lysåpning Ø26 mm, alternativt skinne 30*10mm. TD6,2 serien leveres fra 150-800A og monteringssett for montering på strømskinne, bunnplate eller strips medfølger.
Bruksområde er måling av strøm i vekselstrøms anlegg via .../5A instrument. Avhengig av hvilket eget forbruk (byrde) i instrumenter og reléer, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser:
- 0.5 - Nøyaktig strømmåling
- 1 - Driftsmåling
- 3 - Strømmåling, mindre viktige målinger


