Function - Strømtrafo TD6 250/5A kl 0,5 CI75049 - CI75049

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 250 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 0.5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8433059310400

Elnummer

8022210

Leverandørens varenummer

CI75049

Typebeskrivelse

8022210

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

250 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

2,5 VA

Nøyaktighetsklasse:

0.5

Åpningsdiameter:

28 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

0...30 mm

Åpningens bredde:

0...40 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

2

TD6 er en standard ../5A strømtransformator i klasse 0,5 med lysåpning Ø28mm, alternativt skinne 40*10mm. TC6-serien leveres fra 150-800A og monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate eller strips medfølger.

Bruksområde er måling av strøm i vekselstrømsanlegg via .../5A instrument. Avhengig av eget forbruk (byrde) i instrumenter og reléer, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser:

- 0.5 - Nøyaktig strømmåling

- 1 - Driftsmåling

- 3 - Strømmåling, mindre viktige målinger