Utgått

Function - Strømtrafo TDH6 250/5A kl 0,2s - M77049FU01GFL

Function
KopierKopier
Function - Strømtrafo TDH6 250/5A kl 0,2s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 250 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1,5 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 0.2S

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Delbare strømtrafoer TP812

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8433059423254

Elnummer

8005122

Leverandørens varenummer

M77049FU01GFL

Typebeskrivelse

8005122

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

250 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

1,5 VA

Nøyaktighetsklasse:

0.2S

Åpningsdiameter:

28 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

0...30 mm

Åpningens bredde:

0...40 mm

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

2

TDH6 250/5A er en montasjevennlig strømtransformator levert i klasse 0,2s, allerede fra 0,3VA. TDH serien leveres med egne unike serienummer og individuelle testsertifikat som kan lastes ned digitalt. Merkeskilt på toppen er godt merket med nødvendige spesifikasjoner og har i tillegg strekkode for registrering av serienummer. Strømretning for riktig montasje er godt merket på toppen og sidene av trafoen.

TDH6 serien leveres med lysåpning Ø28mm og utsparinger for montasje på strømskinne i størrelse 40x10, 30x15 eller 20x25mm. Det medfølger nødvendige innfestninger mot skinne samt festelabber for montasje direkte mot bunnplate. TDH6 kan og enkelt festes direkte mot kabel via buntebånd gjennom egne innfestninger på trafo. Med montasjeplate som leveres som tilbehør er det og mulighet for at montere trafo på standard 35mm din-skinne. Transparent termineringsdeksel for plombering medfølger.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat https://portal.circutor.com
Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.
Kontakt Function AS ved spørsmål.