Function - Strømtrafo TDH8 600/5A kl 0,2s - 8005137

Function
KopierKopier
Function - Strømtrafo TDH8 600/5A kl 0,2s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8433059423056

Elnummer

8005137

Leverandørens varenummer

8005137

Typebeskrivelse

8005137

TDH8 600/5A er en montasjevennlig strømtransformator levert i klasse 0,2s, allerede fra 0,3VA. TDH serien leveres med egne unike serienummer og individuelle testsertifikat som kan lastes ned digitalt. Merkeskilt på toppen er godt merket med nødvendige spesifikasjoner og har i tillegg strekkode for registrering av serienummer. Strømretning for riktig montasje er godt merket på toppen og sidene av trafoen.

TDH8 serien leveres med lysåpning Ø44mm og utsparinger for montasje på strømskinne i størrelse 50x30, 60x12 eller 45x12mm. Det medfølger nødvendige innfestninger mot skinne samt festelabber for montasje direkte mot bunnplate. TDH8 kan og enkelt festes direkte mot kabel via buntebånd gjennom egne innfestninger på trafo. Med montasjeplate som leveres som tilbehør er det og mulighet for at montere trafo på standard 35mm din-skinne. Transparent termineringsdeksel for plombering medfølger.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat https://portal.circutor.com

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Function AS ved spørsmål.