Function - Strøm-summasjontrafo for 0,3 Sumtrafoer - WGSP-20

Function
KopierKopier
Function - Strøm-summasjontrafo for  0,3 Sumtrafoer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sumstrømstransformator

  • Åpningsdiameter - 20 mm

  • Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5

  • Kalibrert - Ja

  • Med berøringsbeskyttelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587114271

Elnummer

1661439

Leverandørens varenummer

WGSP-20

Typebeskrivelse

1661439

Modell / utførelse:

Sumstrømstransformator

Åpningsdiameter:

20 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

Strøm-summasjontrafo Ø20mm