Function - Strømtrafo AM54 din flex kit ../1A, Ø170mm - DINFLEX-AM54

Function
KopierKopier
Function - Strømtrafo AM54 din flex kit ../1A, Ø170mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtransformator

  • Primær merkestrøm In - 10000 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 1 A

  • Åpningsdiameter - 170 mm

  • Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587118606

Elnummer

8002261

Leverandørens varenummer

DINFLEX-AM54

Typebeskrivelse

8002261

Modell / utførelse:

Strømtransformator

Primær merkestrøm In:

10000 A

Sekundær merkestrømstyrke:

1 A

Åpningsdiameter:

170 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

Delbar strømtrafo DINFLEX er en fleksibel ..1/A slangelås trafo som brukes når man ikke ønsker frakobling av strømmen for montering av strømtrafoer.

Spesielt ideell for oppgradering til NSO i nettstasjoner/tavler da man reduserer frakoblingstiden og eventuelle KILE kostnader, anbefales å brukes sammen med nettanaslysatorer CVM-mini og CVM-C10.

DINFLEX leveres i kit om 3stk rogowski trafoer inkl strømforsyning, trafoene kommer med en 2m ledning og måleomformer til ../1A ferdig koblet.
Medfølgende strømforsyning må brukes til og spenningsforsyne måleomformer med 24Vdc.
DINFLEX leveres i 2 versjoner for lysåpning ø170mm alternativt ø350mm, begge med måleområde 10-10 000A der måleområde settes på måleomformer.