Function - Strømtrafo TA600 4000/5A Klasse 0,2s - TA6004000502S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 4000 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 10 VA
Åpningsdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8433059302214
Elnummer
8000890
Leverandørens varenummer
TA6004000502S
Typebeskrivelse
8000890
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
4000 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
10 VA
Åpningsdiameter:
60 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1
Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.
Testsertifikat http://testreport.circutor.com
Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.
Kontakt Micro Function AS ved spørsmål.
Testsertifikat medfølger ikke produktet men er tilgjengelig for nedlastning.


