Function - Strømtrafo TA600 5000/5A Strømtrafoer - TA60050005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Isolasjonstransformator
Primær merkestrøm In - 5000 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 40 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587110464
Elnummer
8000089
Leverandørens varenummer
TA60050005
Typebeskrivelse
8000089
Modell / utførelse:
Isolasjonstransformator
Primær merkestrøm In:
5000 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
40 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
60 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
60...60 mm
Åpningens bredde:
120...120 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


