Function - Strømtrafo TC6.2 150/5A - CI70343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Isolasjonstransformator
Primær merkestrøm In - 150 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 5 VA
Åpningsdiameter - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070587101820
Elnummer
8000617
Leverandørens varenummer
CI70343
Typebeskrivelse
8000617
Modell / utførelse:
Isolasjonstransformator
Primær merkestrøm In:
150 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
5 VA
Åpningsdiameter:
26 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


