Function - Strømtrafo TC6.2 250/5A - TC6,22505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Isolasjonstransformator
Primær merkestrøm In - 250 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 7,5 VA
Åpningsdiameter - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587101844
Elnummer
8000619
Leverandørens varenummer
TC6,22505
Typebeskrivelse
Instrumenter
Modell / utførelse:
Isolasjonstransformator
Primær merkestrøm In:
250 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
7,5 VA
Åpningsdiameter:
26 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


