Function - Strømtrafo TCH12 1500/5A KL 0 Strømtrafoer Klasse 0,2s - TCH1215005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtransformator
Primær merkestrøm In - 1500 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 10 VA
Åpningsdiameter - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587102179
Elnummer
8000818
Leverandørens varenummer
TCH1215005
Typebeskrivelse
8000818
Modell / utførelse:
Strømtransformator
Primær merkestrøm In:
1500 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
10 VA
Åpningsdiameter:
50 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
2
Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.
Testsertifikat https://portal.circutor.com
Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.
Kontakt Function AS ved spørsmål.


