Function - Strømtrafo TCH12 2000/5A KL 0 Strømtrafoer Klasse 0,2s - TCH1220005

Function
KopierKopier
Function - Strømtrafo TCH12 2000/5A KL 0 Strømtrafoer Klasse 0,2s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtransformator

  • Primær merkestrøm In - 2000 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 25 VA

  • Åpningsdiameter - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587102193

Elnummer

8000834

Leverandørens varenummer

TCH1220005

Typebeskrivelse

8000834

Modell / utførelse:

Strømtransformator

Primær merkestrøm In:

2000 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

25 VA

Åpningsdiameter:

50 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

Ja

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

2

TCH12 er en ../5A strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning Ø100x50mm. Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH12 serien holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 1200-4000A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat https://portal.circutor.com
Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.
Kontakt Function AS ved spørsmål.