Function - Strømtrafo TCH6,2 250/5A KL 0 Strømtrafoer Klasse 0,2s - CI70445MC

Function
KopierKopier
Function - Strømtrafo TCH6,2 250/5A KL 0 Strømtrafoer Klasse 0,2s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtransformator

  • Primær merkestrøm In - 250 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 5 VA

  • Åpningsdiameter - 26 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587102261

Elnummer

8000653

Leverandørens varenummer

CI70445MC

Typebeskrivelse

8000653

Modell / utførelse:

Strømtransformator

Primær merkestrøm In:

250 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

5 VA

Åpningsdiameter:

26 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

Ja

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

2

TCH6,2 er en ../5A strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning ø26mm alternativt skinne 30*10mm. Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH6,2 serien holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 100-400A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat https://portal.circutor.com
Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.
Kontakt Function AS ved spørsmål.
Testsertifikat medfølger ikke produktet men er tilgjengelig for nedlastning.