Function - Strømtrafo TCH6 300/5A KL 02S Strømtrafoer Klasse 0,2s - TCH63005

Function
KopierKopier
Function - Strømtrafo TCH6 300/5A KL 02S Strømtrafoer Klasse 0,2s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtransformator

  • Primær merkestrøm In - 300 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1,75 VA

  • Åpningsdiameter - 28 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587102322

Elnummer

8000748

Leverandørens varenummer

TCH63005

Typebeskrivelse

8000748

Modell / utførelse:

Strømtransformator

Primær merkestrøm In:

300 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

1,75 VA

Åpningsdiameter:

28 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

Ja

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

2

Strømtransformator TCH6 300/5A leveres som en klasse 0,2S trafo. Bruksområde er måling av strøm i vekselstrømsanlegg via .../5A instrument.
Etter hvilket egetforbruk (byrde) i instrumenter og releér, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 2 forskjellige klasser:

0,2S - Avregning.
0,5S - Strømmåling.